Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner Endress+Hauser RN22-8L1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106836
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-8L1A
EAN/GTIN:
     4250738124639
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX-Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
  • Speisetrenner
  • Messumformerspeisung
  • 1-kanalig
  • Eingangssignal: 0/4-20 mA
  • Ausgangssignal: 0/4-20 mA
  • Schutzart: Ex ia
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schnittstellen: HART
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Speisetrenner
Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24 V DC
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
0-20 mA; 4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
0-20 mA; 4-20 mA
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx | UKCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 177,88*
Frei Haus
ab € 138,39*
€ 177,90*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 192,57*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.