Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RN22 Aktive Barriere DIN-Schienen Netzteil 3W, 24V dc, 20V dc / 0/4 → 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679452
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-8L1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Aktive Barriere
Ausgangsspannung = 20V dc
Ausgangsstrom = 0/4 → 20mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 24V dc
Nennleistung = 3W
Höhe = 107.5mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 116mm
Serie = RN22
Montagetyp = DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Typ:
Aktive Barriere
Ausgangsspannung:
20V dc
Ausgangsstrom:
0/4 → 20mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
24V dc
Nennleistung:
3W
Höhe:
107.5mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
116mm
Serie:
RN22
Montagetyp:
DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Isolationsverstärker, Trennverstärker, schaltnetzteil geschlossen 20v, din-schienen schaltnetzteil, endress hauser trennverstärker, 2679452, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Endress+Hauser, RN228L1A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 176,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 176,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 186,47*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 190,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.