| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C683931 Herst.-Nr.: 3706000 EAN/GTIN: 4016649037068 |
| |
|
| | |
| Natur-ARKANSAS-Abziehstein. Er eignet sich besonders gut für das schnelle Abziehen der Schneide. Reiner Ölstein, im Holzkasten. Größe: 100x50 mm Es handel sich um einen harten, feinen Naturstein bei dem die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 50 mm | Produkt-Art: | Abziehstein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,66* | € 46,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,36* | € 49,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,98* | € 50,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,50* | € 51,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,71* | € 58,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|