Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 3707002 Abziehstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1886514-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3707002
EAN/GTIN:
     4016649037716
Suchbegriffe:
Wasserstein
Ölstein
wasserstein
Kirschen 3707002 Abziehstein

Universal-Abziehstein

Universal-Abziehstein, preiswerter Abziehstein für Wassergebrauch, in Plastiktasche Mit diesem Kombi-Stein kann man mit der dunklen Seite Vorschleifarbeiten ausführen. Die Körnung hier liegt bei 180. Mit der hellen Seite können Abzieharbeiten vollzogen werden. Die Körnung liegt hier bei 400.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Kirschen
Produkt-Art:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3707002
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,28*
28 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,57*
€ 7,36*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,40*
€ 7,82*
Lager 102
124
1
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,26*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.