Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA15-AAA1 RIA15 Display 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C682332
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA15-AAA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Der schleifengespeiste Prozessanzeiger RIA15 zeigt 4 bis 20 mA Messwerte oder optional bis zu vier HART®-Prozessgrößen eines Sensors in allen Branchen an. Der RIA15 verfügt über eine 5-stellige Messwertanzeige mit 17 mm Ziffernhöhe mit Dimension, Bargraph und zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung und kann sowohl im Schalttafeleinbaugehäuse als auch im Feldgehäuse als Vor-Ort-Anzeige eingesetzt werden.
Features:
Material Gehäuse: Aluminium/Polycarbonat
Anzeigeart: LCD-Anzeige 17 mm
Eingangstyp: Analogeingang 4-20 mA
Gehäuse Design: Panel-Gehäuse
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Weitere Informationen:
Tiefe:
41.50 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
96 mm
Typ:
RIA15
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Display
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA15, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 213,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 213,83*
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 218,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,79*
€ 231,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 238,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-BD
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.