Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA15-AAA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106336
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA15-AAA1
EAN/GTIN:
     4250738121867
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung (HART)
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 5-stellig/Bargraph/aktivierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Display: 17 mm (0,67")
  • Einstellung: Tasten
  • Skalierbarer Anzeigewert
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,1 %
  • Temperaturmessbereich: -25...60 °C
  • Maße: 96 x 48 x 41,5 mm
  • Schutzart: IP65 frontseitig/IP20 rückseitig
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Feldanzeige (schleifengespeist)
Funktionen:
Schleifenanzeige
Anzeigebereich:
-19999...99999
Ziffernhöhe:
17 mm
Eingänge:
4-20 mA
Betriebsspannung:
4-20 mA, schleifengespeist
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
31,5 mm
Tafelausschnitt:
45 x 92 mm
Werkstoff:
Aluminium | Polykarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Logikmodule ohne Display, LOGO Logikmodule ohne Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 213,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 213,66*
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 217,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,69*
€ 230,99*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 196,08*
€ 237,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-BD
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.