Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright DE/2CGKD LED-Bargraph 2fach Grün (L x B x H) 14 x 7.5 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C666152
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DE/2CGKD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
14 mm
Breite:
7.5 mm
Typ:
DE/2CGKD
RoHS-konform:
Ja
LEDs:
2
Bauart:
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Bargraph
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, Kingbright, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
36
€ 7,00*
ab € 0,532*
€ 0,924*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,96*
1 Tag
995
5
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.