| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C662111 Herst.-Nr.: 0510615555 EAN/GTIN: 4008297106159 |
| |
|
| | |
| Features: Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk Spritzwassergeschützt, IP 44 Lieferumfang: Caravan-Wandgerätestecker
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 V | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 3polig | Produkt-Art: | CEE-CARA Wandstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, REV, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,16* | € 5,80* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,29* | € 5,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,03* | € 6,24* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 7,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|