Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 481F-800 Schlosserhammer 990g 350mm DIN 1071 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C649262
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     481F-800
EAN/GTIN:
     7314150442126
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) bah...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Gewicht:
990 g
DIN-Norm:
DIN 1071
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Bahco, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 17,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,90*
€ 19,14*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 20,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 28,18*
€ 3,50*
ab € 40,44*
€ 52,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.