Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 481F-1000 Schlosserhammer 1210g 350mm DIN 1071 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C649212
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     481F-1000
EAN/GTIN:
     7314150442133
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) bah...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Gewicht:
1210 g
DIN-Norm:
DIN 1071
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Bahco, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 19,65*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 26,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.