Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-34 Ring-Maulschlüssel 1 Stück 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C647902
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-34
EAN/GTIN:
     7314151828875
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Features:
U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
Ringseite 15° abgewinkelt
Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
SB = SB-Verpackung
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Hochleistungs-Stahllegierung
Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Mengenangaben:
1 Stück
DIN-Norm:
DIN 3113
Schlüsselweite (Metrisch):
34 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 24,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 24,71*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 25,69*
€ 5,90*
ab € 20,04*
€ 29,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.