Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; 34mm; L. ges: 350mm; legierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Ring-Maul; 34mm; L. ges: 350mm; legierter Stahl
Schlüssel; Ring-Maul; 34mm; L. ges: 350mm; legierter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-SA.111M-34
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hersteller: BAHCO
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: DIN 3113;ISO 1711-1;ISO 691;ISO 7738;ISO 3318
Gesamtlänge: 350mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;Ringkopf um 15° abgewinkelt
Schlüsselgröße: 34mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 24,12*
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 24,34*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 28,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 29,38*
€ 8,95*
ab € 22,70*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.