Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C647532 Herst.-Nr.: 111Z-1/4 EAN/GTIN: 7314151828943 |
| |
|
| | |
| Features: U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit Ringseite 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit oder besseren Halt Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche Hochleistungs-Stahllegierung Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung Geprüft nach: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 112 mm | Schlüsselweite: | 1/4" | Mengenangaben: | 1 Stück | DIN-Norm: | DIN 3113 | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel (zoll) 1/4, gabelringschlüssel (zoll), ratschenringmaulschlüssel abgewinkelt, Bahco, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,73* | € 6,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 6,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,33* | € 7,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|