Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111Z-1/4 Ring-Maulschlüssel 1 Stück 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887025-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111Z-1/4
EAN/GTIN:
     7314151828943
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Bahco 111Z-1/4 Ring-Maulschlüssel 1 Stück 1/4"

Ring-Maulschlüssel, 15° abgewinkelt, SW 1/4"

U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
Ringseite 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit oder besseren Halt
Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Hochleistungs-Stahllegierung
Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
Geprüft nach: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3113 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Schlüsselweite (Schlüssel): 1/4"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Schlüsselweite (Schlüssel):
1/4"
DIN-Norm:
DIN 3113
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 6,88*
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,91*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,98*
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.