Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88 70 91 Servicewagen Aluminium, Kunststoff Herstellerfarbe: Aluminium (Natur), Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64709
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88 70 91
EAN/GTIN:
     4016138543469
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen
Die drei schwarzen Kunststoff-Etagen des MZW-203 haben eine glatte und somit leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rahmen des MZW-203 besteht aus Aluminium, wodurch er seine Leichtigkeit erhält.
Features:
3 Etagen
Extrem leicht durch Alu/Kunststoff-Kombination
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
850 mm
Ausführung:
Etagenmaße: 760 x 500 x 63 mm, 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
Gewicht:
11.5 kg
Material:
Aluminium + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Aluminium (Natur) + Schwarz
Traglast (max.):
50 kg
Anzahl Schubladen:
0
Produkt-Art:
Servicewagen
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, MZW-203, werkstattwagen, werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 156,05*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 156,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.