Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88 70 91 Servicewagen Aluminium, Kunststoff Herstellerfarbe: Aluminium (Natur), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887091-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88 70 91
EAN/GTIN:
     4016138543469
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen
TOOLCRAFT 88 70 91 Servicewagen Aluminium,Kunststoff Herstellerfarbe: Aluminium (Natur),Schwarz

Mehrzweckwagen MZW-203

3 Etagen
Extrem leicht durch Alu/Kunststoff-Kombination

Die drei schwarzen Kunststoff-Etagen des MZW-203 haben eine glatte und somit leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rahmen des MZW-203 besteht aus Aluminium, wodurch er seine Leichtigkeit erhält.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 0 · Gewicht: 11.5 kg · Herstellerfarbe: Aluminium (Natur),Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 850 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Traglast (max.): 50 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit pro Etage: 50 kg · Gesamte Tragfähigkeit: 150 kg.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 850 x 900 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (Natur) | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
850 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Schubladen:
0
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Etagenmaße: 760 x 500 x 63 mm|ツ| 4 Lenkrollen|ツ| 2 davon feststellbar
Traglast (max.):
50 kg
Gewicht:
11.5 kg
Produkt-Art:
Servicewagen
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 88 70 91, MZW-203, werkstattwagen, werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 156,05*
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 156,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.