Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C645282 Herst.-Nr.: RX 8145 EAN/GTIN: 7314150103089 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 135.5 mm | Gewicht: | 68 g | Herst.-Teilenr.: | RX 8145 | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Produkt-Art: | Seitenschneider | Schneidhärte: | 65 HRC | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,27* | € 64,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 43,09* | € 66,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,95* | € 71,79* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 59,68* | € 76,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,54* | € 82,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|