Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5775566 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Glühlampe, Halogenlam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C644622
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5775566
EAN/GTIN:
     4064161259932
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Hochwertiger Dimmer für verschiedenste Anwendungen. Geeignet für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos.
Features:
Zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit Elektronischen Trafos über die Tuya-App
Einstellbare Minimal- und Maximalhelligkeit
Tägliche und wöchentliche Zeitschaltuhr
Lieferumfang:
Dimmer
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
weiß
Breite:
45 mm
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe + Glühlampe + Halogenlampe
Anschluss-Leistung (max.):
250 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Geeignet für:
elektronischer Transformator
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schaltleistung (LED-Lampe):
250 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Schaltleistung (Glühlampe):
250 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 32,01*
1 Tag
489
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 32,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.