Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil HC190618 Außengewinde: G1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634792
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     HC190618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 bis +70 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Rohr-Ø:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
HC190618
Typ:
HC190618
Betriebs-Medium:
Druckluft
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Außengewinde:
G1/8"
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.3 bar
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.