Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KULT PRO Standmixer 1400W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C625481
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0416510011
EAN/GTIN:
     4211129132411
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Standmixer
glaskrug wmf
Angetrieben von 1.400 Watt Leistung und mit bis zu 25.000 U/min mixt und püriert das 4-flügelige Edelstahlmesser praktisch jede Zutat in Sekundenschnelle. Für Smoothies, Püree und Crushed Eis sind drei exakt arbeitende Automatik-Programme für eine optimale Zubereitung integriert. Die variable Geschwindigkeitseinstellung sowie die Pulse-Funktion ermöglichen präzises Mixen auf den gewünschten Punkt. Durch die praktische Nachfüllöffnung mit Dosierbecher können auch flüssige Zutaten direkt in den 1,8-Liter-Glaskrug eingefüllt werden, während der ergonomische Griff mit angenehmer Soft-Touch-Oberfläche maximalen Komfort bietet. Dank WMF Safety-Handling, der GS-zertifizierten Sicherheitsabschaltung, ist das Mixen nur bei geschlossenem Deckel und korrekt aufgesetztem Glaskrug möglich. Hochwertige Ausführung mit Gehäuse aus Cromargan® und LED-beleuchtetem Bedienfeld.
Features:
Leistung: 1.400 Watt
Geschwindigkeit 25.000 U/min
Glaskrug mit 1,8 l Fassungsvermögen
Lieferumfang:
Mixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 W
Höhe:
435 mm
Länge:
225 mm
Farbe:
grau
Breite:
220 mm
Gewicht:
4.6 kg
Fassungsvermögen:
1.8 l
Schaltstufen:
3
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Material (Behälter):
Glas
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: glas krug, glaskrug 1,8l, WMF, KULT PRO, Mixer, Küchenmixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 301,42*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,87*
€ 301,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.