Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
WMF Kult Pro 1,8 l Tischplatten-Mixer 1400 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72697625
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3022.0514
EAN/GTIN:
     4211129132411
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Standmixer
glaskrug wmf
Der 1,8 Liter Kult pro Power trumpft mit einem unglaublich leistungsstarken Motor auf. Mit 1.400 Watt und 24.000 U/min schafft er eine Messer-Geschwindigkeit von beeindruckenden 275 km/h. Für das gleichmäßige Mixen und Pürieren spielt die Anordnung des 4-flügligen Messers eine wichtige Rolle, das aus hochwertigem Edelstahl besteht. Zur Sicherheit steht der Standmixer besonders stabil und mixt nur bei aufgesetztem Glaskrug, welcher eine praktische Nachfüllöffnung im Deckel hat. Die Programmsteuerung erlaubt das Crushen von Eis oder die Zubereitung von Smoothies auf Knopfdruck. Pausen und Impulse mit jeweils idealer, programmierter Laufzeit und Abfolge übernimmt der Kult pro Power in Eigenregie und erzielt damit die gewünschten Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.8 l
Steuerung
Drehregler
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
420 mm
Energie
Leistung
1400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: glas krug, glaskrug 1,8l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,92*
€ 359,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.