Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Glühkerzenstarter 100mm Sub-C Ladezustandsanzeige, Inkl. Ladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C616161
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-5654544
EAN/GTIN:
     4053199910366
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Akku Sub-C
Sub-C Akku
sub-c akku 3000mah
Die lange Ausführung ist ideal für Verbrennungsmotoren mit Extrem-Kühlkopf.
Features:
Mit Funktionsanzeige
Inkl. USB-Ladegerät
Lieferumfang:
Alu-Glühkerzenstecker · USB-Ladegerät · Akku · Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Ausführung:
Sub-C 3000 mAh
Größe:
Sub-C
Besonderheiten:
Ladezustandsanzeige + Inkl. Ladegerät
Baugröße:
Sub-C
Produkt-Art:
Glühkerzenstarter
Weitere Suchbegriffe: akku sub-c, modellautoersatzteile reely, Reely
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 24,00*
1 Tag
586
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 24,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,08*
€ 44,95*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 48,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7843767
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.