Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Glühkerzenstarter 100 mm Sub-C Ladezustandsanzeige, Inkl. Ladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884848-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-5654544
EAN/GTIN:
     4053199910366
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Akku Sub-C
Sub-C Akku
sub-c akku 3000mah
Reely Glühkerzenstarter 100 mm Sub-C Ladezustandsanzeige,Inkl. Ladegerät

Alu-Glowstecker-Set 3000 Akku SUB-C USB

Mit Funktionsanzeige
Inkl. USB-Ladegerät

Die lange Ausführung ist ideal für Verbrennungsmotoren mit Extrem-Kühlkopf.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sub-C 3000 mAh · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Baugröße (Details): Sub-C · Glühkerzenstarter-Besonderheiten: Ladezustandsanzeige,Inkl. Ladegerät · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
Alu-Glühkerzenstecker · USB-Ladegerät · Akku · Anleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Baugröße (Details):
Sub-C
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Reely
Glühkerzenstarter-Besonderheiten:
Ladezustandsanzeige | Inkl. Ladegerät
Ausführung (allgemein):
Sub-C 3000 mAh
Produkt-Art:
Glühkerzenstarter
Weitere Suchbegriffe: akku sub-c, modellautoersatzteile reely, Reely, RE-5654544
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 23,92*
Lager 102
610
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 23,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,06*
€ 44,93*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,20*
€ 49,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,76* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7843767
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.