Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 248 H-40 8868580 Schonhammer 730g 360mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C606571
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8868580
EAN/GTIN:
     4010883886857
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Länge:
360 mm
Gewicht:
730 g
Durchmesser:
40 mm
Produkt-Art:
Schonhammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 26,77*
3 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 22,36*
€ 27,49*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 27,61*
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.