Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 248 H-50 8868740 Schonhammer 1020g 370mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C604761
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8868740
EAN/GTIN:
     4010883886871
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Länge:
370 mm
Gewicht:
1020 g
Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Schonhammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,84*
€ 34,50*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,74*
€ 34,83*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,35*
€ 35,50*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.