Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 412841 LK-SPO 125K-3-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125mm Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60094
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     412841
EAN/GTIN:
     4047526412845
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LK

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material (Details):
<b>Gehäuse:</b> Aus starkem Stahlblech gepresst; <b>Rad:</b> Aus hochwertigem Polyamid
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte + mit Feststellbremse
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Tragfähigkeit (max.):
350 kg
Rad-Ø:
125 mm
Gesamt-Höhe:
155 mm
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Blickle, LK-SPO 125K-3-FI, einbaurollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,94*
€ 46,31*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 46,32*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 71,42*
€ 90,36*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,26*
€ 108,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.