Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 412841 LK-SPO 125K-3-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 350 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889917-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     412841
EAN/GTIN:
     4047526412845
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Blickle 412841 LK-SPO 125K-3-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 350 kg 1 St.

Schwerlast Lenk- und Bockrollen

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LK

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Ausstattung:
Aus starkem Stahlblech gepresst · Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz · Nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und extrem lange Lebensdauer mit stabilem Mittelbolzen · Mit Drehkranzabdichtung · Radachse verschraubt · Verzinkt - chromatiert.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 155 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte,mit Feststellbremse · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 40 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 350 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte | mit Feststellbremse
Tragfähigkeit (max.):
350 kg
Radbreite:
40 mm
Gesamt-Höhe:
155 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 4047526412845, Blickle, 412841, LK-SPO 125K-3-FI, einbaurollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,18*
€ 46,53*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 46,54*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 71,31*
€ 90,80*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,43*
€ 109,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.