Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer KD 6 Kippdübel 100mm 16mm 080185 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60049
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080185
EAN/GTIN:
     4006209801857
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Kippdübel KD können leichte Anbauteile wie leichte Regale und leichte Hängeschränke in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Schrauben-Ø:
6 mm
Geeignet für:
Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten + Spanplatten + Sperrholz
Material:
Metall
Produkt-Art:
Kippdübel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3188*
€ 1,6188*
4 Tage
649
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 1,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3024*
€ 1,7924*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6372*
€ 1,9972*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,994*
€ 2,6068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6068*
€ 3,10209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5768*
€ 3,06639
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,4044*
€ 2,86124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3544*
€ 2,80174
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,324*
€ 2,76556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,304*
€ 2,74176
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.