Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 253492 PTH 100/8K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100mm Tragfähigkeit (max.): 150kg 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60010
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     253492
EAN/GTIN:
     4047526253493
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugellager
Material (Details):
<b>Laufbelag:</b> Aus Polyurethan; <b>Radkörper:</b> Aus hochwertigem Polyamid.
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Rad-Ø:
100 mm
Material:
Polyamid + Polyurethan
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, Blickle, PTH 100/8K, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 17,52*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 17,54*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,71*
€ 35,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.