Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 253492 Rad mit Polyurethan-Laufbelag Ausführung (allgemein) Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107902
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     C60010
EAN/GTIN:
     4047526253493
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 253492 Rad mit Polyurethan-Laufbelag Ausführung (allgemein) Kugellager

Laufbelag: Aus Polyurethan · Gespritzt · Farbe grau · Spurlos · 98° Shore A · Abriebfest · Kontaktverfärbungsfrei · Bodenschonend · Geräuscharmer Lauf · Geringer Rollwiderstand · Sehr gute form- und kraftschlüssige Verbindung mit dem Radkörper. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe hellgrau, Stoß- und schlagfest · Korrosionsbeständig · Mit Kugellager · Achslochdurchmesser: 8 mm · Nabenlänge: 46 mm.

Rad-Ø: 100 mm
Material: Polyamid + Polyurethan
Tragfähigkeit (max.): 150 kg
Produkt-Art: Kunststoff-Rad
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Kugellager
Kategorie: Kunststoff-Rad
Lagerart: Kugellager
Material (Details): Laufbelag: Aus Polyurethan; Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid.
Radbreite: 30 mm
Hersteller-Nr.: 253492
EAN: 4047526253493
Fräßloch 68mm

Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, 4047526253493, Blickle, 253492, PTH 100/8K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,09*
€ 17,49*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,51*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 26,58*
€ 35,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.