Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius 208373 XTK 35 Trenn- und Schruppscheibe Durchmesser 125mm Bohrungs-Ø 22.23mm Stahl, Ede


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59786
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     208373
EAN/GTIN:
     4011890066430
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe

Features:
Trennen und Schleifen mit einer Scheibe
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Dicke:
1.9 mm
Drehzahl (max.):
12200 U/min
Innen-Ø:
22.23 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Stahl + Edelstahl
Produkt-Art:
Trenn- und Schruppscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,0496*
€ 2,0496*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,07*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,20*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,39*
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.