Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS Trennscheibe Schleifscheibe 125x1,9x22,2 mm - XTK35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RHODIUS208373
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     208373
EAN/GTIN:
     4011890066430
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trenn- und Schleifscheiben XTK 35 Cross für Inox Typ - A 46 U 9 BF 1432

Anwendung
Zum Trennen, Entgraten, Anfasen und Verschleifen sowie zur Schweißnahtvor-/nachbearbeitung.

Ausführung
• Trenn- und Schleif-Arbeiten in einem Arbeitsgang. Dadurch Zeit und Kosten Ersparnis- da keine Arbeitsunterbrechung durch Umrüsten oder Maschinenwechsel
• Schutz vor alterungsbedingtem Leistungsverlust dank HydroProtect Formel
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Hart
Scheibendicke:
1.9 mm
Drehzahl max.:
12200 U/min
Form:
Gekröpft
Typ:
A 46 U 9 BF 1432
Abtragsleistung (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 125x1,9x22.2, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, Mini, Mini-Trennscheiben, Dünnblech-Trennscheiben, Dünnblech, RHODIUS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,0496*
€ 2,0496*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,07*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,20*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,39*
Lager 245
100
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.