Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Dextro Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59651
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-10
EAN/GTIN:
     5013969704372
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
187 mm
Klingenlänge:
80 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Griff-Abmessungen:
107 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 10
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
3 mm
Griff-Ø:
34 mm
Grifflänge:
107 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,61*
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,69*
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 8,81*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 6,18*
€ 9,57*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49117-15
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.