Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49117-10 SCHRAUBENDREHER TORX TX 10X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664315
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 187 mm
  • Torx-Größe: T10
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49117-10, 1664315, 166-4315
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 5,91*
    € 8,77*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,34*
    € 8,85*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 6,18*
    € 9,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,06*
    € 10,17*
    1 Tag
    4
    1
    Frei Haus
    ab € 7,15*
    € 10,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T49117-15
    ab € 4,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.