Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS60 Bit-Set 7teilig Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59406
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS60
EAN/GTIN:
     4014991125600
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz

Lieferumfang:
1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Klingenbreite:
1 - 4 mm
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
7teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment 7 teilig, bit satz, Donau Elektronik, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 6,29*
2 Tage
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,30*
7 Tage
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.