Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS60 Bit-Set 7teilig Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107720
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS60
EAN/GTIN:
     4014991125600
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS60 Bit-Set 7teilig Schlitz

Kategorie: Bit-Set
Abtrieb: Schlitz
Antrieb: 5/32" (4 mm)
Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Produkt-Art: Bit-Set
Klingenbreite: 1 - 4 mm
Länge (Tiefe): 28 mm
Hersteller-Nr.: MBS60
EAN: 4014991125600
Gehäuse-Ø 58 mm
Einspannschaft-Ø 8 mm
Messkraft 0,5 - 1,1 N
Mit Datenausgang
Schutzart: IP54

Lieferumfang: 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.

Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment 7 teilig, bit satz, Donau Elektronik, MBS60, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 6,29*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,30*
Lager 1039
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.