| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59070 Herst.-Nr.: T4854P EAN/GTIN: 5013969593808 |
| |
|
| | |
| Schäfte aus speziell legiertem Stahl für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitzen zur exakten Passung in den Schrauben. Lieferumfang: Schlitz: 1,0 x 15, 1,6 x 20, 2,0 x 22, 2,4 x 25 mm, Phillips: 00 x 25, 0 x 25 mm. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 6teilig | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz schraubendreher satz, 05013969593808, CK, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,09* | € 14,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,57* | € 14,94* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,51* | € 18,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,96* | € 19,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 14,79* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|