Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58915 Herst.-Nr.: 00 11 03 EAN/GTIN: 5013969976281 |
| |
|
| | |
| Lange Ausführung, Armlänge gesamt: 76 mm. Zusätzlicher Vierkant 5 mm. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.. Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette. Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm. Zink-Druckguss Features: Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1, x 7 mm und Kreuzschlitz PH2 Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm Weitere Informationen: | | Länge: | 76 mm | Ausführung: | Standard | Gewicht: | 90 g | Produkt-Art: | Schaltschrankschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, 04003773041658, 04003758200513, 05013969976281, 4003773041658, Knipex |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,16* | € 16,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,34* | € 16,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,85* | € 16,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,43* | € 16,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,66* | € 20,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|