| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58913 Herst.-Nr.: 23 296 EAN/GTIN: 4006274232969 |
| |
|
| | |
| Für Motor (Zylinderkopf), Gelenkwellen, Hinterachsen. In normaler und extralanger Version. Lieferumfang: 12,5 mm (1/2"): Innen-Vielzahn-Einsätze von 5 - 14 mm in normaler Version (55 mm) und von 6 - 14 mm in extralanger Version (100 mm) · Außen-Vielzahn-Einsätze von 9 - 21 mm · Stabile Stahlbox (pulverbeschichtete). Weitere Informationen: | | Material (Details): | CrV-Stahl | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 18teilig | Abtrieb: | Innen-Vielzahn (XZN) + Außen-Vielzahn (XZN) | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, proxxon knarrenkasten 1/2", bit satz, proxxon bit-satz, Proxxon Industrial |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 39,53* | € 52,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,37* | € 52,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 47,19* | € 60,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,55* | € 60,38* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,80* | € 61,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 39,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|