Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 18teilig 23 296


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826145-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 296
EAN/GTIN:
     4006274232969
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Proxxon Industrial Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 18teilig 23 296

Vielzahnschrauben XZN Spezialsatz 18tlg.

Für Motor (Zylinderkopf), Gelenkwellen, Hinterachsen. In normaler und extralanger Version.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Vielzahn (XZN),Außen-Vielzahn (XZN) · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig

Lieferumfang:
12,5 mm (1/2"): Innen-Vielzahn-Einsätze von 5 - 14 mm in normaler Version (55 mm) und von 6 - 14 mm in extralanger Version (100 mm) · Außen-Vielzahn-Einsätze von 9 - 21 mm · Stabile Stahlbox (pulverbeschichtete).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
18teilig
Abtrieb:
Innen-Vielzahn (XZN) | Außen-Vielzahn (XZN)
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
CrV-Stahl
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,32*
€ 52,92*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 52,94*
pro Packung
€ 4,16*
ab € 47,32*
€ 60,23*
Lager 102
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 60,42*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 61,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,42*
€ 71,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 46,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.