Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 151112 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 12.5 x Linsengröße: (Ø) 35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58866
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     151112
EAN/GTIN:
     4048347280279
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 12,5-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.
Features:
Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 12,5-fach
Lieferumfang:
Etui · Zweiter Lichtfilter · Batterien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Ø:
35 mm
Vergrößerungsfaktor:
12.5 x
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, leseglas eschenbach optik, lupe, 04048347280279, Eschenbach, 780-2847
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,26*
€ 54,94*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 54,98*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 45,83*
€ 56,85*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 57,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,86*
€ 74,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,30*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,82*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.