Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 151112 Vergrößerungsglas 12,5x Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 151112 Vergrößerungsglas 12,5x Schwarz, Weiß
Eschenbach 151112 Vergrößerungsglas 12,5x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23551209
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     151112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
12.5 x
Objektivmaterial
Kunststoff
Design
Typ
Handheld magnifier
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,28*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.