Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58692 Herst.-Nr.: 280644 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge
Gehäuse: Serie LE
• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • Drehkranzabdichtung • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VE
• Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz • Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Sonstige Eigenschaften:
• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C Features: Rollenlager Räder vollgummibereift Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Lenkrolle | Material (Details): | Vollgummireifen, Gehäuse aus Stahlblech verzinkt | Schraublochentfernung: | 80 x 60 mm | Besonderheiten: | mit Anschraubplatte | Lagerart: | Rollenlager | Radbreite: | 30 mm | Plattengröße: | 100 x 85 mm | Tragfähigkeit (max.): | 70 kg | Rad-Ø: | 100 mm | Gesamt-Höhe: | 125 mm | Material: | Vollgummi | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Lenkrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,53* | € 13,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 13,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,67* | € 27,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,24* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|