Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LE-VE 100R Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle LE-VE 100R Roller
Blickle LE-VE 100R Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877648
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     280644
EAN/GTIN:
     4047526280642
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
175 kg
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
837 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.