Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826813-BP Herst.-Nr.: 280644 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blickle 280644 LE-VE 100R Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 70 kg 1 St.
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen
Rollenlager Räder vollgummibereift
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge
Gehäuse: Serie LE
• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • Drehkranzabdichtung • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VE
• Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz • Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Sonstige Eigenschaften:
• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Ausstattung: Gehäuse aus Stahlblech mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz · Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert · Rad mit Standard-Vollgummireifen · Felge aus Stahlblech gepresst · Rollenlager.
Technische Daten: Gesamt-Höhe: 125 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 70 kg
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Blickle | Lagerart: | Rollenlager | Farbe: | schwarz | Material: | Vollgummi | Plattengröße: | 100 x 85 mm | Schraublochentfernung: | 80 x 60 mm | Lenkrollen-Besonderheiten: | mit Anschraubplatte | Tragfähigkeit (max.): | 70 kg | Radbreite: | 30 mm | Gesamt-Höhe: | 125 mm | Rad-Durchmesser: | 100 mm | Produkt-Art: | Lenkrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,84* | € 13,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 13,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,73* | € 27,90* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,39* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|