Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot KGS 80 Kapp- und Gehrungssäge 80mm 10mm 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58652
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 160
EAN/GTIN:
     4006274271609
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Die Kombination von Kapp- und Gehrungssäge ist ideal geeignet für exaktes Ablängen von Holzleisten, Latten, Profilen, Fußboden- und Deckenabschlussleisten. Darüber hinaus können Kunststoffe und Aluminium gesägt werden. Für Gehrungsschnitte besonders vorteilhaft: Nicht der Spannkopf, sondern der Rundtisch mit Werkstück (in der Spannvorrichtung bombenfest gehalten) wird verstellt.
Features:
Maschinenschraubstock im Tisch integriert
Plangefräster Rundtisch, beidseitig um 45º drehbar
Lieferumfang:
Inkl. Sägeblatt, hartmetallbestückt, 36 Zähne (80 x 1,6 x 10 mm).
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Gewicht:
6 kg
Sägeblatt-Durchmesser:
80 mm
Leistung (Details):
200 W
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6000 U/min
Drehzahl-Bereich:
6000 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
10 mm
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V/50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: proxxon kapp- und gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge, Proxxon Micromot, KGS 80
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 173,68*
€ 214,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,14*
€ 214,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,81*
€ 221,04*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 191,54*
€ 229,06*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 245,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.