| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401803 Herst.-Nr.: 27160 EAN/GTIN: 4006274271609 |
| |
|
| | |
| Kapp- und Gehrungssäge KGS 80 240x155x120 Die Kapp- und Gehrungssäge KGS 80 von PROXXON. Für sauberes und gefahrloses Ablängen von Werkstücken aus NE-Metall, Kunststoff und Holz. Vorteilhaft für Gehrungsschnitte: Nicht der Sägekopf, sondern der Rundtisch (mit eingespanntem Werkstück) wir verstellt! Mittels Längsanschlag kann durch Gegendrehen des Tisches um 2 x 45° der Gegenwinkel für ein zweites, gleichlanges Rahmenteil durch einfaches Umlegen erfolgen. Kräftiger, sehr leiser Gleichstrom-Motor. Kraftübertagung durch laufruhiges Zahnriemen-Getriebe. Seitlich verfahrbarer Sägekopf für extrem geringe Distanz zwischen Werkstück-Klemmung und Schnitt. Zum Trennen ohne Vibration und Ausriss! Handgerechter Griff mit integriertem Schalter und gleichzeitig bedienbarer Sägekopf-Entriegelung. Rundtisch aus Alu-Druckguss. Beidseitig stufenlos bis 45° klemmbar. Mit Rastung für Winkelarretierung in 15°-Schritten. Integrierte Spannvorrichtung mit zentrisch spannenden Backen. V-Nut (für Rundteile). Stirnseitige Nut zum Spannen dünner Werkstücke. Mit Hartmetall-bestücktem Sägeblatt für NE-Metall, Holz und Kunststoff (80 x 1,6 x 10 mm, 36 Z). Technische Daten:- Seitlich verfahrbarer Sägekopf - Handgerechter Griff mit integriertem Schalter - 220 - 240 V. 200 W. 50/60 Hz. - 6.000/min. - Basis mit Rundtisch aus hochstabilem Alu-Druckguss mit CNC-gefrästen Führungen und Passungen. - Tisch 230 x 230 mm - Gewicht: 6,433 kg Kapp- und Gehrungssäge, 1 hartmetall-bestücktes Sägeblatt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,433 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,62* | € 213,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,72* | € 213,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,08* | € 221,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,89* | € 230,23* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,21* | € 244,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|