Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Service ABS 50 422225 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 500 x 220 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C586211
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     422225
EAN/GTIN:
     4005187222258
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Service und Montagekoffer aus stabiler ABS-Schale. Die robusten Hartschalenkoffer für den täglichen Einsatz im Kundendienst oder in der Montage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
500 mm
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
470 mm
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Allit, AluPlus Service ABS 50, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 147,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 147,43*
€ 3,50*
ab € 125,03*
€ 154,33*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 127,07*
€ 156,26*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 242,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.