| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.422225 Herst.-Nr.: WA.422225 EAN/GTIN: 4005187222258 |
| |
|
| | |
| Service- und Montagekoffer mit stabiler ABS-Schale Die hochwertig gearbeiteten Service- und Werkzeugkoffer sind praktische und stabile Helfer für den Handwerker und Heimwerker. Die robusten Hartschalenkoffer für den täglichen Einsatz im Kundendienst oder bei der Montage. Der Koffer ist mittels 2 Zahlenschlössern abschließbar. Der Hartschalenkoffer ist im Profi-Dauereinsatz bis 20 kg getestet. Ein Tragegurt ist im Lieferumgang jedes Koffers enthalten. Beschreibung: - Art.-Nr. WA.422225
- Service- und Montagekoffer mit Griff
- Schlagfestes ABS Material
- Flexible Facheinteilung im Unterteil
- Herausnehmbare Werkzeugtafel und seperaten Dokumentenhalter (DIN A4)
- Robuste, verschiedenen große Werkzeugtaschen auf den Tableaus
- Umlaufender Stoßkantenschutz
- getestet im Dauereinsatz bis 20 kg
- Abschließbar, inkl. Schlüssel
Außenmaß: 500 x 220 x 400 mm Nutzmaß: 470 x 200 x 360 mm Farbe: schwarz/grau Materialeigenschaften: Hochschlagfestes ABS Material Tragfähigkeit: getestet bis 20 kg im Dauereinsatz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,47* | € 147,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,09* | € 147,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,03* | € 154,33* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 127,07* | € 156,26* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,30* | € 242,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|