Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Service ABS 50 422225 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 500 x 220 x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit
Allit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107367
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     C586211
EAN/GTIN:
     4005187222258
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Allit AluPlus Service ABS 50 422225 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 500 x 220 x 400mm

Service und Montagekoffer aus stabiler ABS-Schale. Die robusten Hartschalenkoffer für den täglichen Einsatz im Kundendienst oder in der Montage.

Hartschalenkoffer mit Stoßkantenschutz und Griff, getestet im Profi-Dauereinsatz bis 20 kg · Herausnehmbare Werkzeugtafel + separater Dokumentenhalter (DIN A4) mit Schlaufen im Oberteil · Robuste, verschieden große Werkzeugaufnahmetaschen auf den Werkzeugtableaus · Individuelle Einteilung mit flexiblen Trennstege im Unterteil · Abschließbar mit Schlüssel und Zahlenschloss, Tragegurt im Lieferumfang enthalten.

Kategorie: Werkzeugkoffer unbestückt
Anwendungsbereich: Universal
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Innenmaß Breite: 470 mm
Innenmaß Höhe: 200 mm
Innenmaß Tiefe: 360 mm
Höhe: 220 mm
Breite: 500 mm
Länge (Tiefe): 400 mm
Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt
Farbe: schwarz + grau
Hersteller-Nr.: 422225
EAN: 4005187222258
Koaxialkabel von Ø 4.8 - 7.5 mm;PVC-Flex 3 x 0.75 mm²;mit Längenskala;zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug;mit Öffnungsfeder und Sperrklinke;Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, 4005187222258, Allit, 422225, AluPlus Service ABS 50, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 147,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 147,43*
€ 3,50*
ab € 125,03*
€ 154,33*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 127,07*
€ 156,26*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 242,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.